品番 : EA957-302
品名 : 1090x484x 11mm [EA957-301用] 棚板(1枚)
仕様
| メーカー | 矢崎化工 | 型番 | WCG-ET |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 1090×484×11 | 重量 | 2.6kg |
| 材質 | ラワン合板(表面 天然ゴム) | ||
| EA957-301用棚板 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,900 円(税抜)/ 22,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1565ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA957-301 : 1176x557x939mm/2段 車載ラック棚 |
