品番 : EA957-452
品名 : 386x156mm 落下防止サイドバー
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | WSR-RBG38 |
---|---|---|---|
サイズ | 386×38×156 | 材質 | スチール(エポキシ粉体塗装) |
EA957-401用パーツ | |||
落下防止のパーツを組み合わせることでより安全に走行することができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
965 円(税抜)/ 1,062 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/03 13:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1619ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA957-451 256x174mm 落下防止サイドバー |
EA957-452 386x156mm 落下防止サイドバー |
EA957-453 1401x110mm 落下防止サイドバー |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA957-401 : 1446x1444x1219mm/2台3段 車載ラック棚 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)