品番 : EA957AA-3
品名 : 600x155x175mm/3列 マルチストール(クリスタル)
組み合わせ自由!前倒式パーツキャビネット
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 600×155×175 | 引出し内寸(mm) | 150×103×102(H) |
|---|---|---|---|
| 引出し数 | 3 | 引出し容量 | 1.9L |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン 引出し:PET |
色 | ダークグレー |
| 重量 | 2.1kg | 使用温度範囲 | -50℃~50℃ |
| 狭いスペースでも中身を取り出しやすい前倒式 | |||
| 引き出し部分は取り外しが簡単で作業現場に持ち運び可能です。 | |||
| 手袋をはめていても片手で開きやすい | |||
| 耐衝撃性があり、高負荷にも耐えられます。 ※高温および低温に近づく場合は激しい衝撃を避けて使用してください。 |
|||
| 引出しは壊れにくく、時間がたっても透明度が落ちません。 | |||
| 背面には壁固定用の穴(φ6mm)付です。 ※固定用ネジは付属しておりません。 |
|||
| 前面と背面に凹凸の連結部付で簡単に接続可能。使用中のズレを防ぎます。 (別売のフレームか固定用穴を使用して壁に固定して使用してください。) |
|||
| 化学薬品や燃料の保管・輸送には使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,940 円(税抜)/ 5,434 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/07/29 18:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1590ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA957AA-2 600x133x132mm/5列 マルチストール(クリスタル) |
| EA957AA-3 600x155x175mm/3列 マルチストール(クリスタル) |
| EA957AA-4 600x200x215mm/3列 マルチストール(クリスタル) |
| EA957AA-5 600x240x300mm/2列 マルチストール(クリスタル) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA957AA-150 : 600x205x1500mm マルチストール用フレーム(ベース付) |
| オプション | EA957AA-50A : 610x150x 500mm マルチストール用フレーム(卓上用) |
