詳細表示

このページのURL:

品番 : EA957AC-101Y

品名 : 201x112x 75mm パーツトレー(黄)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 200104
商品名 ハンガーラックコンテナーHL-1 容量 1.1L
サイズ 外寸:201×112×75(H)mm
内寸:184×94×70(H)mm
有効内寸:162×87×67(H)mm
耐荷重 4.5kg
重量 120g イエロー
材質 ポリプロピレン
積み重ね可能
静電処理はされた商品ではありません。
追加説明
カタログ価格

450 (税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 113

(2026/08/19 01:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1585ページ
バリエーション一覧
EA957AC-101B 201x112x 75mm パーツトレー(青)
EA957AC-101R 201x112x 75mm パーツトレー(赤)
EA957AC-101Y 201x112x 75mm パーツトレー(黄)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top