品番 : EA957AC-102Y
品名 : 201x150x125mm パーツトレー(黄)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 200207 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ハンガーラックコンテナーHL-2 | 容量 | 2.5L |
| サイズ | 外寸:201×150×125(H)mm 内寸:184×126×120(H)mm 有効内寸:162×119×116(H)mm |
耐荷重 | 13.5kg |
| 重量 | 235g | 色 | イエロー |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/07/27 03:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1585ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA957AC-102B 201x150x125mm パーツトレー(青) |
| EA957AC-102Y 201x150x125mm パーツトレー(黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
