品番 : EA957AE-1
品名 : 400x 97x 405mm ロール材スタンド(卓上型)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 山金工業 | 型番 | RS-300 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 適用ロール材 | 幅:300mm以下 外径:400mm以下 内芯径:φ40mm以上 重量:10Kg以下 |
| サイズ | 400(W)×97(D)×405(H)mm | 色 | シルキーホワイト(粉体塗装) |
| 重量 | 4.2Kg | ||
| お使いの作業台にも直接設置が可能。 天板厚16~40mmに対応。つかみ代は35mm以上必要です。 |
|||
| ロール材のセット・交換は、スイングアームに抜き差しするだけで簡単! | |||
| 自己ブレーキ機能で、空回りを防ぎます。 | |||
| カッターガイド付きで、安全にきれいにカットできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,500 円(税抜)/ 25,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 17:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1426ページ 1637ページ | ||||
