品番 : EA957AE-12
品名 : 棚板(EA957AE-5用)
仕様
| メーカー | 山金工業 | 型番 | RS-T12 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1228(W)×200(D)×30(H)mm | 耐荷重 | 2kg |
| 色 | シルキーホワイト(粉体塗装) | 重量 | 3.4kg |
| EA957AE-5に取付け可能な棚板(オプション) | |||
| 工具やテープなどを置ける棚板です。 | |||
| 水平又は傾斜して設置できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,780 円(税抜)/ 7,458 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/23 08:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1426ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA957AE-5 : 1305x560x1549mm ロール材スタンド(カッターガイド付) |
| 本体 | EA957AE-5A : 1305x560x1549mm ロール材スタンド(カッターガイド付) |
ウェブカタログ画像
拡大
