品番 : EA957AE-5
品名 : 1305x560x1549mm ロール材スタンド(カッターガイド付)
カタログ訂正
26/03/30 サイズ:(誤)1247×560×1549mm→(正)1305×560×1549mm(No.57 1253)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 山金工業 | 型番 | RS-1200N |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 適用ロール材 | 幅:1200mm以下 (600mmを2本でも可) 内芯径:50mm以上 重量:10Kgまで |
| サイズ | 1305(W)×560(D)×1549(H)mm | キャスター | φ40mmゴム車(自在ストッパー付)×4 |
| 材質 | 本体:スチール キャップ:PE キャスター車輪:ゴム |
重量 | 22.0Kg |
| 必要工具 | #3(+)ドライバー | ||
| 扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決! ロール材を「手軽に」「安全に」「きれいに」カットする、カッターガイド付ロールスタンド |
|||
| 使いやすい高さでカット作業ができるため、梱包作業の疲労軽減! | |||
| 材料押さえバーとカッターガイドにより、きれいにカットができます。 | |||
| 標準装備の芯棒セットとカッターガイドは、25mmピッチで取り付け高さの変更が可能。 | |||
| 100m巻のロール材をご利用いただけます。(耐荷重:10kg) | |||
| キャスター付きのため移動も簡単!必要な場所ですぐに使用することができます。 | |||
| 別売りの棚板(EA957AE-12)やフックバー(EA957AE-13)を取付け可能です。 | |||
| ※ロール材芯内径はφ50mm以上が必要です。 | |||
| ※カッターは内蔵式ではありません。お手持ちのものをご使用ください。 | |||
| ※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
55,800 円(税抜)/ 61,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/10 00:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1426ページ 1637ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA957AE-4 705x560x1549mm ロール材スタンド(カッターガイド付) |
| EA957AE-5 1305x560x1549mm ロール材スタンド(カッターガイド付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA957AE-11 : ロールボックス(EA957AE-5用) |
| オプション | EA957AE-12 : 棚板(EA957AE-5用) |
| オプション | EA957AE-13 : フックバー(EA957AE-5用・フックx3個付) |
ウェブカタログ画像
拡大

