品番 : EA957AE-4A
品名 : 705x560x1549mm ロール材スタンド(カッターガイド付)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 山金工業 | 型番 | RS-600N |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 適用ロールサイズ | 幅:600mm以下 内芯径:φ30mm以上 |
| サイズ | 705(W)×560(D)×1549(H)mm | 耐荷重 | ロールバー:10kg |
| 重量 | 17Kg | 材質 | 本体:スチール キャップ:PE キャスター車輪:ゴム |
| 色 | ホワイトグレー(粉体塗装仕上げ) | キャスター | φ40mmゴム車(自在ストッパー付)×4 |
| 必要工具 | #3(+)ドライバー | ||
| ロール材を「手軽に」「安全に」「きれいに」カットしていただけます。 | |||
| 100m巻のロール材をご利用いただけます。 | |||
| 標準装備の芯棒セットとカッターガイドは、25mmピッチで取り付け高さの変更が可能になり、梱包作業の疲労軽減します。 | |||
| キャスター付きのため移動が簡単、必要な場所ですぐに使用することができます。 | |||
| カッターガイド側面ブラケット部はスケール取付穴、矢印穴付き | |||
| 市販のカッターをお使いいただけます。 | |||
| ※カッターは内蔵式ではありません。お手持ちのものをご使用ください。 | |||
| ※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,600 円(税抜)/ 53,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/12 18:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA957AE-4A 705x560x1549mm ロール材スタンド(カッターガイド付) |
| EA957AE-5A 1305x560x1549mm ロール材スタンド(カッターガイド付) |
