品番 : EA957AF-52
品名 : [EA957AF-51用]仕切板(12枚)
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | Z-300S |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 165(W)×52(H) | 材質 | スチール |
| 入数 | 12枚 | ||
| EA957AF-51用仕切り板 | |||
| パーツボックス内の区分けに便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,620 円(税抜)/ 6,182 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 06:05現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1585ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA957AF-51 499x499x970mm 回転パーツトレーラック(24個) |
| EA957AF-52 [EA957AF-51用]仕切板(12枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
