詳細表示

このページのURL:

品番 : EA957AG-2

品名 : 1860x810x1170mm ロールスタンド(2ロール)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 適用ロールサイズ 幅:1550mm以下
外径:650mm以下
内芯径:32~80mm
サイズ 1860(W)×810(D)×1170(H)mm 重量 23.6kg
耐荷重 120kg以下
(1段/バー1本あたり60kg以下)
2ロールタイプ
ロールの高さは自由に調整可能です。
扱いにくいロール材を安全できれいに整理できます。
追加説明
カタログ価格

72,200 円(税抜)/ 79,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/15 19:15現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1426ページ
バリエーション一覧
EA957AG-1 1860x810x1170mm ロールスタンド(1ロール)
EA957AG-2 1860x810x1170mm ロールスタンド(2ロール)
ウェブカタログ画像
  • ロールセット時

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top