詳細表示

このページのURL:

品番 : EA957CD-3

品名 : 355x88x55mm パーツトレー

仕様

外寸 355×88×55(H)mm 内寸 348×84×54(H)mm
材質 ポリスチレン 入数 1個
重量 130g 色 グリーン
追加説明
カタログ価格

620 円(税抜)/ 682 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 490

(2026/11/01 09:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1607ページ 1978ページ
バリエーション一覧
EA957CD-1 87x88x55mm パーツトレー
EA957CD-2 175x88x55mm パーツトレー
EA957CD-3 355x88x55mm パーツトレー
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top