詳細表示

このページのURL:

品番 : EA957FC-43

品名 : 304x400x690-740mm/1列 6段 キャビネット

仕様

サイズ 304(W)×400(D)×690(H)mm 引出し A4サイズ1列6段
(引出し数:浅型×5、深型×1)
引出し外寸 浅型:262×358×81.5(H)mm
深型:262×360×167(H)mm
引出し内寸 浅型:256×335×78(H)mm
深型:256×335×163.5(H)mm
引出し耐荷重 浅型:4kg(1個当たり)
深型:8kg(1個当たり)
引出し容量 浅型:6.6L(1個当たり)
深型:14L(1個当たり)
材質 本体:亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)
引出し:耐衝撃性ポリスチレン(GPS)
小窓:ポリスチレン(IPS)
重量 11.2kg
亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)製本体は耐久性・耐摩耗性・防錆能力に優れています。
耐衝撃性ポリスチレン製引出し(小窓除く)
落下を防止する引出し構造
中身の確認や管理のしやすい取り外し可能な透明窓付き
取っ手とストッパー付きで、スムーズに開閉できます。
高さ調整可能アジャスター付き(高さ690~740まで)
インデックスカード付
鍵2本付
追加説明
カタログ価格

22,800 円(税抜)/ 25,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/07 21:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1997ページ
バリエーション一覧
EA957FC-43 304x400x690-740mm/1列 6段 キャビネット
EA957FC-44 590x400x690-740mm/2列 6段 キャビネット
ウェブカタログ画像
  • 取り外し可能な透明窓付で簡単に中身が確認でき、管理しやすいです。
  • 取っ手とストッパー付きで、スムーズに開閉できます。
  • 耐衝撃性ポリスチレン製引出し(小窓除く)
  • ※本商品は43です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top