品番 : EA957FC-46
品名 : 590x400x440mm/2列 5段 キャビネット(トレー型)
仕様
| サイズ | 590(W)×400(D)×440(H)mm | 引出し | A4サイズ2列5段(引出し数:10個) |
|---|---|---|---|
| 引出し外寸 | 浅型:262×356×39.5(H)mm 深型:262×358×81.5(H)mm |
引出し内寸 | 浅型:256×335×36(H)mm 深型:256×335×78(H)mm |
| 引出し耐荷重 | 浅型:2kg(1個当たり) 深型:4kg(1個当たり) |
引出し容量 | 浅型:3L(1個当たり) 深型:6.6L(1個当たり) |
| 材質 | 本体:亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ) 引出し:耐衝撃性ポリスチレン(GPS) 小窓:ポリスチレン(IPS) |
重量 | 13.5kg |
| 亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)製本体は耐久性・耐摩耗性・防錆能力に優れています。 | |||
| 耐衝撃性ポリスチレン製引出し(小窓除く) | |||
| 落下を防止する引出し構造 | |||
| 中身の確認や管理のしやすい取り外し可能な透明窓付き | |||
| 取っ手とストッパー付きで、スムーズに開閉できます。 | |||
| 小物用ミニトレー(309×122×35mm)付 | |||
| インデックスカード付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,200 円(税抜)/ 26,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/05 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1997ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA957FC-45 590x400x440mm/2列 9段 キャビネット(トレー型) |
| EA957FC-46 590x400x440mm/2列 5段 キャビネット(トレー型) |
ウェブカタログ画像
拡大
