品番 : EA957FC-47
品名 : 590x400x440mm/2列 9段+ラック キャビネット
仕様
| 仕様 | A4縦1列9段+ラック | サイズ | 590(W)×400(D)×440(H)mm |
|---|---|---|---|
| 引出し数 | 9個 | 引出しサイズ | 外寸:262×356×39.5(H)mm 内寸:256×335×36(H)mm |
| 引出し耐荷重 | 2kg(1個当たり) | 引出し容量 | 3L(1個当たり) |
| 材質 | 本体:亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ) 引出し:耐衝撃性ポリスチレン(GPS) 小窓:ポリスチレン(IPS) |
重量 | 12.68kg |
| 左側は引き出し、右側はファイル立てとして使えます。 | |||
| 亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)製本体は耐久性・耐摩耗性・防錆能力に優れています。 | |||
| 耐衝撃性ポリスチレン製引出し(小窓除く) | |||
| 落下を防止する引出し構造 | |||
| 中身の確認や管理のしやすい取り外し可能な透明窓付き | |||
| 取っ手とストッパー付きで、スムーズに開閉できます。 | |||
| 縦仕切板×2付 | |||
| インデックスカード付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,400 円(税抜)/ 25,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/05 22:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1997ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA957FC-47 590x400x440mm/2列 9段+ラック キャビネット |
| EA957FC-48 590x400x440mm/2列 5段+ラック キャビネット |
ウェブカタログ画像
拡大
