詳細表示

このページのURL:

品番 : EA957FM-46

品名 : 603x167x1218mm/4列 6段 マルチストール

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 603(W)×167(D)×1218(H)mm
引出し 4列6段(引出し数:24個) 引き出し内寸 129×123×132(H)mm
引出し耐荷重 約4.5kg(1個あたり) 引出し容量 約1.85L(1個あたり)
材質 ABS、PS樹脂
部品やパーツ類の収納に最適
落下防止構造の採用により、引き出しの脱落を防ぎ、スムーズな開閉を実現します。
取り外し可能な引き出しで、補充・清掃・作業台への移動が簡単です。
透明な窓で、中身が見えます。
裏面に壁掛け用穴付き(ビス、アンカー付き)
ネームタグ付き
追加説明
カタログ価格

23,600 (税抜)/ 25,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/26 01:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1591ページ
ウェブカタログ画像
  • 透明な窓で、中身が見えます。
  • 落下防止構造の採用により、引き出しの脱落を防ぎ、スムーズな開閉を実現します。
  • 取り外し可能な引き出しで、補充・清掃・作業台への移動が簡単です。
  • ネームタグ付き
  • 裏面に壁掛け用穴付き(ビス、アンカー付き)

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top