品番 : EA957FM-4
品名 : 603x167x203mm/4列 マルチストール
仕様
| サイズ | 603(W)×167(D)×203(H)mm | 引出し内寸 | 129×123×132(H)mm |
|---|---|---|---|
| 引出し外寸 | 144×131×136(H)mm | 引出し | 4 |
| 引き出し耐荷重 | 約4.5kg(1個当たり) | 引出し容量 | 約1.85L(1個あたり) |
| 材質 | ABS、PS樹脂 | 重量 | 2020g |
| 中身が見えるクリアな引出しが『パカっと』開く! | |||
| 積み重ねての使用が可能です。 | |||
| 上下左右で連結可能(※横連結は同サイズのみ) | |||
| 工具を使わずカンタン連結! | |||
| 部品やパーツ類の収納に最適!! | |||
| 壁面取付けで作業スペースの有効活用も(ビス・アンカー付属) | |||
| ネームタグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,770 円(税抜)/ 5,247 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2026/04/05 15:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1590ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA957FM-4 603x167x203mm/4列 マルチストール |
| EA957FM-5 603x123x153mm/5列 マルチストール |
| EA957FM-6 303x106x253mm/3列 2段 マルチストール |
| EA957FM-8 303x 87x203mm/4列 2段 マルチストール |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA957FL-21 : 690x560x1460mm/ マルチストールカート用フレーム |
| 関連商品 | EA957FL-24 : マルチストールカート用ハンギングラック |
| 本体 | EA957FL-23 : マルチストールカート用ハンギングラック |
