品番 : EA957FM-8
品名 : 303x 87x203mm/4列 2段 マルチストール
仕様
材質 | 樹脂 | 重量 | 822g |
---|---|---|---|
サイズ | W303×D87×H203mm | 引出し | 8 |
引き出し外寸(W×D×H) | 69×62×66mm | 引き出し内寸(W×D×H) | 58.4×54.9×63.5mm |
入数は1個入りです。 | |||
中身が見えるクリアな引出しが『パカっと』開く! | |||
積み重ねての使用が可能です。 | |||
上下左右で連結可能(※横連結は同サイズのみ) | |||
工具を使わずカンタン連結! | |||
部品やパーツ類の収納に最適!! | |||
壁面取付けで作業スペースの有効活用も(ビス・アンカー付属) | |||
ネームタグ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 401 (2025/06/17 04:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1644ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA957FM-4 603x167x203mm/4列 マルチストール |
EA957FM-5 603x123x153mm/5列 マルチストール |
EA957FM-6 303x106x253mm/3列 2段 マルチストール |
EA957FM-8 303x 87x203mm/4列 2段 マルチストール |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA957FL-21 : 690x560x1460mm/ マルチストールカート用フレーム |
関連商品 | EA957FL-24 : マルチストールカート用ハンギングラック |
本体 | EA957FL-23 : マルチストールカート用ハンギングラック |