品番 : EA957FM-5
品名 : 603x123x153mm/5列 マルチストール
仕様
材質 | 樹脂 | サイズ | W603×D123×H153mm |
---|---|---|---|
引き出し外寸(W×D×H) | 115×95×103mm | 引き出し内寸(W×D×H) | 103×87×99mm |
引出し | 5 | 重量 | 1320g |
入数は1個入りです。 | |||
中身が見えるクリアな引出しが『パカっと』開く! | |||
積み重ねての使用が可能です。 | |||
上下左右で連結可能(※横連結は同サイズのみ) | |||
工具を使わずカンタン連結! | |||
部品やパーツ類の収納に最適!! | |||
壁面取付けで作業スペースの有効活用も(ビス・アンカー付属) | |||
ネームタグ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,380 円(税抜)/ 3,718 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 452 (2025/10/12 18:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1644ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA957FM-4 603x167x203mm/4列 マルチストール |
EA957FM-5 603x123x153mm/5列 マルチストール |
EA957FM-6 303x106x253mm/3列 2段 マルチストール |
EA957FM-8 303x 87x203mm/4列 2段 マルチストール |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA957FL-21 : 690x560x1460mm/ マルチストールカート用フレーム |
関連商品 | EA957FL-24 : マルチストールカート用ハンギングラック |
本体 | EA957FL-23 : マルチストールカート用ハンギングラック |