詳細表示

このページのURL:

品番 : EA957FT-3

品名 : 381x159x476mm パーツキャビネット(6列5段・3列3段)

仕様

サイズ(mm) 381×159×476(H) 材質 耐衝撃性ポリプロピレン
引出し (大):3列3段、(小):6列5段 引出し内寸 大:108×140×51(H)mm
小:51×140×32(H)mm
すべての引き出しに仕切りがついています。
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

12,800 (税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/03 02:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1593ページ
バリエーション一覧
EA957FT-1 495x159x254mm パーツキャビネット(大8個・小14個)
EA957FT-2 381x159x476mm パーツキャビネット(3列6段)
EA957FT-3 381x159x476mm パーツキャビネット(6列5段・3列3段)
EA957FT-4 381x159x476mm パーツキャビネット(6列10段)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top