品番 : EA960AB-10A
品名 : 1000x500x500mm 車載ケース(樹脂/キャスター付)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | RV1000R |
|---|---|---|---|
| サイズ | 内寸:867×377×409(H)mm 外寸:1030×498×485(H)mm |
重量 | 6.3kg |
| 容量 | 160L | 耐荷重 | 80kg(走行時40kg) |
| 材質 | ポリプロピレン | カラー | 本体:ダークグリーン 蓋:グレー |
| 入数 | 1個 | ||
| ベンチや踏み台としても使用できる便利な車載ケース | |||
| ケース両側に市販の南京錠が(30mm仕様)取付可能な鍵穴付 | |||
| スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。 | |||
| フタ裏のフック形状を本体に引っ掛けることができます。 | |||
| 持ち運びにも便利なキャスター付き | |||
| 汚れても水で丸洗い可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1562ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA960AB-10A 1000x500x500mm 車載ケース(樹脂/キャスター付) |
| EA960AB-10C 1000x500x500mm 車載ケース(樹脂/キャスター付/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
