品番 : EA960AB-10B
品名 : 1000x500x500mm 車載ケース(樹脂/キャスター付/2個)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | 1000 |
---|---|---|---|
サイズ | 内寸:875×385×390(H)mm 外寸:1000×500×500(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
カラー | 本体:ダークグリーン、蓋:グレー | 耐荷重 | 80kg(上蓋) |
重量 | 7kg | 入数 | 2個 |
キャスター付の為、持ち運びにも便利です。 | |||
南京錠取付可能(ツル径φ5mmまで)×2箇所 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,900 円(税抜)/ 25,190 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 17:34現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | CS | ||
カタログページ | 1635ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA960AB-10 1000x500x500mm 車載ケース(樹脂/キャスター付) |
EA960AB-10B 1000x500x500mm 車載ケース(樹脂/キャスター付/2個) |
拡大