品番 : EA960AB-16
品名 : 900x400x155mm 車載ケース(樹脂製)
スタッキング可能な浅型タイプ、車のラゲッジスペースでサブトランクとして使用するのに最適です
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | 900F |
|---|---|---|---|
| 適合車種 | ステーションワゴン | サイズ | 外寸:約900(W)×約400(D)×約155(H)mm、 内寸:約850(W)×約315(D)×約115(H)mm |
| 重量 | 約3kg | 容量 | 約31L |
| 主要材質 | ポリプロピレン | 耐荷重 | 約30kg(フタ) |
| カラー | 本体:ダークグリーン、蓋:グレー | ||
| 仕切板1枚付 | |||
| サブトランクとしての使用に最適 | |||
| 鍵穴なし | |||
| 移動可能な仕切り板が付いています。 | |||
| プラスチック製だから汚れても水で丸洗い可能 | |||
| ※車載する場合は、お車のトランクのサイズを確認の上、お買い求めください。 ※ふたには耐荷重以上の荷重をかけないでください。 ※火のそばで使用したり、直射日光のもとで長時間放置しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,920 円(税抜)/ 5,412 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 10:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1563ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA960AB-16 900x400x155mm 車載ケース(樹脂製) |
| EA960AB-17A 900x400x280mm 車載ケース(樹脂製) |
| EA960AB-18A 1150x350x280mm 車載ケース(樹脂製) |
ウェブカタログ画像
拡大
