詳細表示

このページのURL:

品番 : EA960AB-22

品名 : 770x320x155mm 車載ケース(樹脂製)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 770F
サイズ(mm) 外寸:770×320×155(H)
内寸:710×235×132(H)
重量 2.0kg
耐荷重 約30㎏(フタ) 容量 約20L
材質 ポリプロピレン カラー 本体:ダークグリーン、蓋:グレー
仕切板1枚付
鍵穴なし
スタッキング可能な浅型タイプのRVボックスです車のラゲッジスペースでサブトランクとして使用するのに最適です。
小物収納にも最適な薄型タイプで、仕切り板付きだからしっかり整理できる。
さまざまなシーンで大活躍する、多目的収納ボックスです。
・ガーデニング用品:ホースや肥料、スコップなど。小物が多いガーデニング用品もすっきり収納。
・アウトドア:寝袋にランタン、調理器具など。キャンプやBBQ用品をまとめて収納&持ち運べて、車に積める。
・お子様のおもちゃ入れ:ぬいぐるみ等のかさばるおもちゃもまとめて収納!「お片付け」の練習に。
・防災グッズ:いざという時に必要な水、ヘルメット、軍手、毛布等防災用品を入れておけば持ち出しにも便利。
・食料品のストッカー:まとめ買いしたストック用の食品や飲料の保管に。ほこりや油汚れを防いですっきり清潔収納!
補強リブ入りで頑丈なフタは、ちょっと物を置きたい時にも便利。
プラスチック製で水で丸洗いOKだから、汚れても大丈夫!
※車載する場合は、お車のトランクのサイズを確認の上、お買い求めください。
※ふたには耐荷重以上の荷重をかけないでください。
※火のそばで使用したり、直射日光のもとで長時間放置しないでください。
追加説明
カタログ価格

3,720 円(税抜)/ 4,092 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/09 10:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1563ページ
バリエーション一覧
EA960AB-21 450x400x155mm 車載ケース(樹脂製)
EA960AB-22 770x320x155mm 車載ケース(樹脂製)
EA960AB-23 770x320x280mm 車載ケース(樹脂製)
ウェブカタログ画像
  • ※カラーは異なります。
  • 外寸:770(W)×320(D)×155(H)mm\n内寸:710(W)×235(D)×132(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top