詳細表示

このページのURL:

品番 : EA960AB-6

品名 : 850x450x390mm 車載ケース(樹脂製)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 CK-85
サイズ(mm) 外寸:850×450×390(H)
内寸:730×315×325(H)
重量 5.1kg
容量 85L 耐荷重 60kg(フタ)
材質 ポリプロピレン カラー 本体:ダークグリーン、蓋:グレー
適合車種 ステーションワゴン 付属品 仕切り板×1
水抜き栓×1
ネジ×6
仕切板、水抜き栓付
盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付
南京錠取付可能(ツル径φ6mmまで)
ステーションワゴンのラゲッジスペースにぴったり納まるサイズです。
フタは雨水が入りにくい設計になっています。
水抜き栓も付属しているのでもしもの時にも安心!
追加説明
カタログ価格

10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/10 11:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1563ページ
バリエーション一覧
EA960AB-6 850x450x390mm 車載ケース(樹脂製)
EA960AB-7 1300x450x390mm 車載ケース(樹脂製)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:850(W)×450(D)×390(H)mm\n内寸:730(W)×315(D)×325(H)mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top