品番 : EA960AC-1
品名 : 815x505x420mm 収納ケース(樹脂製)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | SGF-800 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:815(W)×505(D)×420(H)mm 内寸:735(W)×400(D)×340(H)mm |
材質 | 高耐衝撃性ポリエチレン |
| 重量 | 10.5kg | 南京錠取付穴 (W×D) |
19×12mm |
| 耐薬品・耐油・耐塩水性 | |||
| 完全防雨型 | |||
| 衝撃に強い最強ボディの車載用ボックスです。 | |||
| リブ増量で耐久性、衝撃性に強いです。 | |||
| 蝶番、バックルはさびに強いステンレスを採用 | |||
| 市販の南京錠で施錠可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
33,700 円(税抜)/ 37,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/23 07:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1563ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA960AC-1 815x505x420mm 収納ケース(樹脂製) |
| EA960AC-2 925x615x530mm 収納ケース(樹脂製) |
| EA960AC-3 1110x615x530mm 収納ケース(樹脂製) |
