詳細表示

このページのURL:

品番 : EA960B-22

品名 : 900x521x468mm トラック用サイドボックス(樹脂製)

車載工具をはじめ応急用バッテリーケーブル・ジャッキ・チェーン・燃料関係などを収納できる便利なツールボックスです。

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 806270
サイズ(mm) 内寸:820×381×390
外寸:900×468×521
重量 9.7kg
内容量 116L 材質 ポリプロピレン
色 ブラック
トラック用PP製工具箱です。
現在主流であるステンレス製と比較し、約35%の軽量化。燃費向上に寄与します。
工具・ジャッキ、タイヤストッパーなどをの収納用に。
ストッパーで内容物の飛び出しを防止します。
パッキンにより、雨水の侵入を防止。※完全防水ではありません。
スプリング付きロックを採用し、長時間の振動でも安心です。
トラック架台に底面をボルトやナットで固定して使用します。
内面は清掃しやすいフラットな形状です。
市販の南京錠で施錠可能
追加説明 トラック用の工具箱は、トラックの荷台下に固定することができるため使い勝手に優れています。

カタログ価格

38,000 円(税抜)/ 41,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1564ページ
バリエーション一覧
EA960B-21 750x391x312mm トラック用サイドボックス(樹脂製)
EA960B-22 900x521x468mm トラック用サイドボックス(樹脂製)
ウェブカタログ画像
  • トラックに積んでいる写真
  • ※画像はEA960B-21です
  • ※画像はEA960B-21です
  • 側面
  • 背面
  • 側面
  • 底面
  • 単位:mm、( )は内寸です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top