品番 : EA961KD-2A
品名 : 352x469x 420mm 耐水・耐火金庫
仕様
| メーカー | ディプロマット・ジャパン | 型番 | 125EN88WR |
|---|---|---|---|
| 容量 | 25L | 重量 | 36kg |
| 外寸サイズ | 352(W)×469(D)×420(H)mm | 内寸サイズ | 260(W)×304(D)×320(H)mm |
| 耐火時間 | 60分 | 材質 | 鋼材・耐火コンクリート |
| 付属品 | トレイ1枚、棚板1枚、ドア裏キーフック、単3電池×4本 | ロック方式 | デジタルテンキー |
| 電池寿命 | 約1年 | ||
| A4サイズ収納可能 | |||
| CDやDVDに対する耐火性があります。 | |||
| 4~16桁までの暗証番号を自由に設定できるデジタルテンキー式ロック。 便利な暗証番号の液晶表示とメロデイ音機能付き。暗証番号の非表示や入力音の消音も可能です。(扉開錠時のメロディ音は消去出来ません。)電池が消耗すると、液晶表示で知らせてくれます。 |
|||
| 急加熱、落下試験にも合格している強固なボディです。 | |||
| 衝撃や傾けに対して警告音が鳴るON/OFF可能な盗難防止アラーム、覗き見防止機能を装備。 | |||
| 浸水を防ぐ耐水性能 | |||
| 覗き見防止機能を装備。 | |||
| ドア裏に便利なキーフック付き | |||
| キーレスタイプの為、鍵の管理などの面倒がありません。 | |||
| 5回の暗証番号入力間違いによる自動ロック | |||
| 熱に弱いデータを守るメディア耐火性能A: 熱に弱いデジタルメディアへの耐火性能も備えています。 [30分耐火]CD(紙パック、プラスチックパック)、DVD(プラスチックパック) [60分耐火]DVD(紙パック)、USBドライブ、メモリースティック |
|||
| シンプルでスタイリッシュなデザインの耐火・耐水金庫、家庭用からオフィスまで設置場所を選びません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
66,000 円(税抜)/ 72,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 07:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1840ページ 2340ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA961KD-1A 412x399x 360mm 耐水・耐火金庫 |
| EA961KD-2A 352x469x 420mm 耐水・耐火金庫 |
| EA961KD-3A 404x476x 522mm 耐水・耐火金庫 |
