品番 : EA961KD-52
品名 : 380x330x250mm/外寸 セキュリティ保管庫
仕様
メーカー | ディプロマット・ジャパン | 型番 | Combi5 TB |
---|---|---|---|
容量 | 23L | 重量 | 17kg |
サイズ | 外寸サイズ:380(W)×330(D)×250(H)mm 内寸サイズ:375(W)×255(D)×245(H)mm 間口:290(W)×173(H)mm |
電源 | 単3電池×4本(付属) |
付属品 | 棚板(取外し可)、緊急解除キー×2本、固定用ねじ・ワッシャー・ねじ用スリーブ、説明書、保証書 | 材質 | スチール、鋼材 |
ロック方式 | テンキー式ロック | カラー | チタニウムブラック |
A4サイズ収容可 | |||
多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。 | |||
覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。 | |||
3回の入力間違えで自動ロックする機能。 | |||
正面はエレガントで高級感を演出させるヘアライン仕上げのカラーステンレス。 | |||
ご家庭やオフィスでご使用頂ける、便利でセキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。 | |||
正面扉は厚さ6.0㎜、その他本体も2.3㎜の堅牢な構造。 | |||
カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキの直径は20㎜で安心の太さ。 | |||
金庫を開けた時、庫内が見易い様LEDライトが一定時間点灯。 | |||
暗証番号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。 | |||
底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。 | |||
電池交換の時期をお知らせ。 | |||
取外し可能な棚板:付属品の棚板は収納物に合わせて取り外して使用も可能。 | |||
安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。 | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
48,400 円(税抜)/ 53,240 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 07:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1914ページ 2446ページ |
代替品
|
|
|