詳細表示

このページのURL:

品番 : EA961KC-32

品名 : 430x370x180mm/外寸 セキュリティ保管庫

仕様

メーカー セントリー 型番 X075
内容量 24.0L 重量 10.9kg
サイズ 外寸:430(W)×370(D)×180(H)mm、内寸:426(W)×320(D)×176(H)mm 電源 単3電池4本(別売)
付属品 強制解除キー2本、ボトルダウンキット 材質 スチール
A4サイズ収容可(小型のノートパソコンも収納できます)
2桁~8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式
強固な作りと、頑丈なロックボルトで大切なものをしっかりと守ります。
固定具(ボルトダウンキット)で床や壁に固定することも可能。安心をさらに高めることもできます。固定具は標準で付属しています。
2桁~8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式。暗証番号は何回でも変更可能なため、定期的なセキュリティー対策にも対応します。
耐火性能はありません。
クールなブラックカラーで、ご家庭からプライベート空間を大切にするホテルや病院まで幅広くご使用いただけます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

39,100 円(税抜)/ 43,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/13 11:50現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1840ページ 2340ページ
バリエーション一覧
EA961KC-31 350x270x220mm/外寸 セキュリティ保管庫
EA961KC-32 430x370x180mm/外寸 セキュリティ保管庫
ウェブカタログ画像
  • 付属のボルトダウンキットで、壁や床に固定できる貴重品保管庫

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top