品番 : EA961KC-31
品名 : 350x270x220mm/外寸 セキュリティ保管庫
仕様
| メーカー | セントリー | 型番 | X055 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 15.0L | 重量 | 8.8kg |
| サイズ | 外寸:350(W)×270(D)×220(H)mm、 内寸:346(W)×200(D)×216(H)mm | 電源 | 単3電池4本(別売) |
| 付属品 | 強制解除キー2本、ボトルダウンキット | 材質 | スチール |
| B5サイズ収容可 | |||
| 強固な作りと、頑丈なロックボルトで大切なものをしっかりと守ります。 | |||
| 固定具(ボルトダウンキット)で床や壁に固定することも可能。安心をさらに高めることもできます。固定具は標準で付属しています。 | |||
| 2桁~8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式。暗証番号は何回でも変更可能なため、定期的なセキュリティー対策にも対応します。 | |||
| 耐火性能はありません。 | |||
| クールなブラックカラーで、ご家庭からプライベート空間を大切にするホテルや病院まで幅広くご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
36,500 円(税抜)/ 40,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 05:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1840ページ 2340ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA961KC-31 350x270x220mm/外寸 セキュリティ保管庫 |
| EA961KC-32 430x370x180mm/外寸 セキュリティ保管庫 |
