品番 : EA966BB-62
品名 : UCF202 /15mm 角フランジ型ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCF202 |
|---|---|---|---|
| 止めねじ付 | |||
| 材質 | 鋳鉄 | 呼び番号UCF形 | 202 |
| 軸径 | 15mm | サイズ(J) | 64mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/19 13:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA966BB-62 UCF202 /15mm 角フランジ型ユニット |
| EA966BB-63 UCF203 /17mm 角フランジ型ユニット |
| EA966BB-69 UCF209/45mm 角フランジ型ユニット |

