品番 : EA966CH-25
品名 : 25mm ユニバーサルジョイント
仕様
| メーカー | サンユーテック | 型番 | K-25 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 各種自動機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械 | 許容トルク | 390N・m |
| 最大トルク | 546N・m | 許容回転数 | 650rpm |
| 許容曲角 | 25° | 内径 | 25mm |
| 全長 | 111mm | 材質 | 本体:S45C ピン:SCM415 |
| コンパクト設計で省スペースでの使用が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/01 13:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1222ページ | ||||
