詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966DH-10A

品名 : M10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)

仕様

許容傾斜角 12度 無負荷回転トルク 最大0.06N・m
ラジアルすきま 最大0.05mm 限界荷重 ラジアル荷重:10.29KN
アキシャル荷重:3.82KN
ラジアル静破断荷重 15.2KN 重量 50g
材質 ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)
ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上
インサート:テフロン(MP2)
ボール
内径 φ10.00mm 14.00mm
球径 φ19.050mm 端面径 φ12.92mm
ボディ
頭部巾 10.5mm 頭部外径 φ26.0mm
芯間距離 48.0mm ねじ有効長さ 29.0mm
ねじ M10×1.5mm
無給油タイプ
右ねじ
追加説明
カタログ価格

1,420 (税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/14 07:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1222ページ
バリエーション一覧
EA966DH-5A M5 xP0.8 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)
EA966DH-6A M6 xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)
EA966DH-8A M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)
EA966DH-10A M10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)
EA966DH-12A M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)
EA966DH-14A M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)
EA966DH-16A M16xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)
EA966DH-18A M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)
EA966DH-20A M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • B:φ10mm W:14mm E:φ19.050mm\nO:12.92mm G:10.5mm D:φ26mm F:48mm\nA:29mm M:M10×1.5mm α:12度

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top