詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966DS-5A

品名 : M 5xP0.8 ボールジョイント(右ねじ)

仕様

メーカー THK 型番 BL5DA
外形寸法 34.5(L)×15(D)×26.7(H)mm ねじサイズ M5×0.8(オス・メス)
ボール径 φ9.525mm 許容傾斜角 40°
静負荷容量 6470N 降伏点強度 2250N
材質 ホルダ:高強度アルミ合金
ボール付きシャンク:軽浸炭炭素鋼球、
シャンク部 S35Cクロメート処理
ブーツ:NBR系特殊合成ゴム
質量 12g
ボール付きシャンク部に対し直角にホルダを形成
ボール付きシャンク部:右ねじ
ホルダ部雌ねじ:右ねじ
ブーツ内およびキャップ内にリチウム石けん基グリース2号が封入されています
・球面すきま
ラジアル方向:0.02~0.06mm
アキシアル方向:0.3mm以下
追加説明
カタログ価格

1,550 (税抜)/ 1,705 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/02 19:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1222ページ
バリエーション一覧
EA966DS-5A M 5xP0.8 ボールジョイント(右ねじ)
EA966DS-6A M 6xP1.0 ボールジョイント(右ねじ)
EA966DS-8A M 8xP1.25 ボールジョイント(右ねじ)
EA966DS-10A M10xP1.25 ボールジョイント(右ねじ)
EA966DS-10BA M10xP1.5 ボールジョイント(右ねじ)
EA966DS-12A M12xP1.25 ボールジョイント(右ねじ)
EA966DS-12BA M12xP1.75 ボールジョイント(右ねじ)
EA966DS-14A M14xP1.5 ボールジョイント(右ねじ)
EA966DS-14BA M14xP2.0 ボールジョイント(右ねじ)
EA966DS-16A M16xP1.5 ボールジョイント(右ねじ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:27mm    B:10mm    C:8mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top