詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966EF-317

品名 : [6317ZX]深溝玉軸受

仕様

材質 高炭素クロム軸受鋼 呼び番号 6317ZX
サイズ(mm) d:85 D:180 B:41
片側金属シールド付(取り外し可)
追加説明
カタログ価格

14,900 (税抜)/ 16,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/10 19:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1231ページ
バリエーション一覧
EA966EF-317 [6317ZX]深溝玉軸受
EA966EF-318 [6318ZX]深溝玉軸受
EA966EF-319 [6319ZX]深溝玉軸受
ウェブカタログ画像
※画像はEA966EF-318です。
  • ※画像はEA966EF-318です。
  • d:85mm D:180mm B:41mm
  • 対応表

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top