詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966EK-221

品名 : [6221ZZX]深溝玉軸受

仕様

両側金属シールド・取外し可
呼び番号 6221ZZX サイズ(d) 105mm
サイズ(D) 190mm サイズ(B) 36mm
材質 高炭素クロム軸受鋼 用途 自動車:後輪、トランスミッション、電装品
電気:標準電動機、家庭電気器具
その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
追加説明
カタログ価格

17,400 (税抜)/ 19,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/10 19:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1231ページ
バリエーション一覧
EA966EK-221 [6221ZZX]深溝玉軸受
EA966EK-317 [6317ZZX]深溝玉軸受
EA966EK-318 [6318ZZX]深溝玉軸受
EA966EK-319 [6319ZZX]深溝玉軸受
EA966EK-320 [6320ZZX]深溝玉軸受
ウェブカタログ画像
  • 対応表
  • イメージ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top