詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966KB-218

品名 : [22218RZW33]自動調心ころ軸受

仕様

材質 高炭素クロム軸受鋼 呼び番号 22218RZW33
サイズ(mm) d:90 D:160 B:40
対称ころ円筒穴
油穴・油溝付
追加説明
カタログ価格

20,000 (税抜)/ 22,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/19 18:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1232ページ
バリエーション一覧
EA966KB-207 [22207RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-208 [22208RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-209 [22209RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-210 [22210RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-211 [22211RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-212 [22212RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-213 [22213RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-214 [22214RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-215 [22215RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-216 [22216RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-217 [22217RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-218 [22218RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-219 [22219RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-220 [22220RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-222 [22222RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-224 [22224RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-228 [22228RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-230 [22230RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-308 [22308RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-309 [22309RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-310 [22310RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-311 [22311RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-312 [22312RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-313 [22313RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-316 [22316RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-318 [22318RZW33]自動調心ころ軸受
ウェブカタログ画像
※画像はEA966KB-215です。
  • ※画像はEA966KB-215です。
  • d:90mm D:160mm B:40mm
  • 対応表

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top