詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966LA-214

品名 : [30214] 円すいころ軸受

仕様

呼び番号 30214 サイズ(mm) d:70 D:125 B:24
材質 高炭素クロム軸受鋼 用途 自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など
追加説明
カタログ価格

5,080 (税抜)/ 5,588 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/29 23:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1282ページ
バリエーション一覧
EA966LA-202 [30202] 円すいころ軸受
EA966LA-203 [30203] 円すいころ軸受
EA966LA-204 [30204] 円すいころ軸受
EA966LA-205 [30205] 円すいころ軸受
EA966LA-206 [30206] 円すいころ軸受
EA966LA-207 [30207] 円すいころ軸受
EA966LA-208 [30208] 円すいころ軸受
EA966LA-209 [30209] 円すいころ軸受
EA966LA-210 [30210] 円すいころ軸受
EA966LA-211 [30211] 円すいころ軸受
EA966LA-212 [30212] 円すいころ軸受
EA966LA-213 [30213] 円すいころ軸受
EA966LA-214 [30214] 円すいころ軸受
EA966LA-215 [30215] 円すいころ軸受
EA966LA-216 [30216] 円すいころ軸受
EA966LA-217 [30217] 円すいころ軸受
EA966LA-218 [30218] 円すいころ軸受
EA966LA-220 [30220] 円すいころ軸受
EA966LA-302 [30302] 円すいころ軸受
EA966LA-304 [30304] 円すいころ軸受
EA966LA-305 [30305] 円すいころ軸受
EA966LA-306 [30306] 円すいころ軸受
EA966LA-307 [30307] 円すいころ軸受
EA966LA-308 [30308] 円すいころ軸受
EA966LA-309 [30309] 円すいころ軸受
EA966LA-310 [30310] 円すいころ軸受
EA966LA-311 [30311] 円すいころ軸受
EA966LA-312 [30312] 円すいころ軸受
EA966LA-313 [30313] 円すいころ軸受
EA966LA-314 [30314] 円すいころ軸受
EA966LA-315 [30315] 円すいころ軸受
EA966LB-004 [32004] 円すいころ軸受
EA966LB-005 [32005] 円すいころ軸受
EA966LB-006 [32006] 円すいころ軸受
EA966LB-007 [32007] 円すいころ軸受
EA966LB-008 [32008] 円すいころ軸受
EA966LB-009 [32009] 円すいころ軸受
EA966LB-010 [32010] 円すいころ軸受
EA966LB-011 [32011] 円すいころ軸受
EA966LB-012 [32012] 円すいころ軸受
EA966LB-013 [32013] 円すいころ軸受
EA966LB-014 [32014] 円すいころ軸受
EA966LB-015 [32015] 円すいころ軸受
EA966LB-016 [32016] 円すいころ軸受
EA966LB-017 [32017] 円すいころ軸受
EA966LB-018 [32018] 円すいころ軸受
EA966LB-020 [32020] 円すいころ軸受
EA966LB-204 [32204] 円すいころ軸受
EA966LB-205 [32205] 円すいころ軸受
EA966LB-206 [32206] 円すいころ軸受
EA966LB-207 [32207] 円すいころ軸受
EA966LB-208 [32208] 円すいころ軸受
EA966LB-209 [32209] 円すいころ軸受
EA966LB-210 [32210] 円すいころ軸受
EA966LB-211 [32211] 円すいころ軸受
EA966LB-212 [32212] 円すいころ軸受
EA966LB-213 [32213] 円すいころ軸受
EA966LB-214 [32214] 円すいころ軸受
EA966LB-215 [32215] 円すいころ軸受
EA966LB-216 [32216] 円すいころ軸受
EA966LB-217 [32217] 円すいころ軸受
EA966LB-218 [32218] 円すいころ軸受
EA966LB-220 [32220] 円すいころ軸受
EA966LB-306 [32306] 円すいころ軸受
EA966LB-307 [32307] 円すいころ軸受
EA966LB-308 [32308] 円すいころ軸受
EA966LB-309 [32309] 円すいころ軸受
EA966LB-310 [32310] 円すいころ軸受
EA966LB-311 [32311] 円すいころ軸受
EA966LB-312 [32312] 円すいころ軸受
EA966LB-313 [32313] 円すいころ軸受
EA966LB-314 [32314] 円すいころ軸受
EA966LB-315 [32315] 円すいころ軸受
EA966LC-9 [33009] 円すいころ軸受
ウェブカタログ画像
※画像はEA966LA-208です。
  • ※画像はEA966LA-208です。
  • d:70mm D:125mm B:24mm

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top