品番 : EA967A-41
品名 : A41 スタンダード Vベルト
仕様
メーカー | 三ツ星ベルト | 商品名 | スタンダードVベルト |
---|---|---|---|
規格 | A41 | 有効ピッチ周長 | 1041mm |
使用温度 | -40~70℃ | 電気抵抗値 | 50MΩ以上 |
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適した一般産業用Vベルト |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/10/04 05:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1270ページ |