品番 : EA967B-94
品名 : B94 スタンダード Vベルト
仕様
メーカー | 三ツ星ベルト | 型番 | B-94 |
---|---|---|---|
シリーズ | スタンダードVベルト | 規格 | B94 |
有効ピッチ周長さ | 2388mm |
追加説明 |
● 動力伝達手段として最も普及しているベルト。経済的で入手しやすく、交換も容易です。 ●使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けに適した\"セットフリーベルト\"で、長いベルト寿命が期待できます。 ●使用限界温度:-40~-70℃ ●電気抵抗値:50MΩ以上 |
---|
カタログ価格 |
2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/14 17:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1287ページ |