詳細表示

このページのURL:

品番 : EA967BR-79

品名 : B 79 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)

仕様

メーカー 三ツ星ベルト 型番 B-79
シリーズ レッドVベルト 規格 B79
有効ピッチ長さ 2007mm
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度:-30~+90℃、電気抵抗値:6MΩ以下)
追加説明 ●動力伝道の手段として最も普及したベルトです。経済的で入手しやすく、交換も容易です。
●耐熱・耐油性・耐屈曲性・静電防止性にすぐれた高負荷電動ベルトです。

カタログ価格

3,710 (税抜)/ 4,081 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2024/06/17 11:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1287ページ
バリエーション一覧
EA967BR-30 B 30 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-31 B 31 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-32 B 32 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-33 B 33 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-34 B 34 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-35 B 35 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-36 B 36 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-37 B 37 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-38 B 38 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-39 B 39 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-40 B 40 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-41 B 41 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-42 B 42 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-43 B 43 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-44 B 44 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-45 B 45 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-46 B 46 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-47 B 47 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-48 B 48 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-49 B 49 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-50 B 50 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-51 B 51 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-52 B 52 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-53 B 53 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-54 B 54 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-55 B 55 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-56 B 56 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-57 B 57 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-58 B 58 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-59 B 59 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-60 B 60 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-61 B 61 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-62 B 62 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-63 B 63 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-64 B 64 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-65 B 65 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-66 B 66 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-67 B 67 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-68 B 68 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-69 B 69 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-70 B 70 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-71 B 71 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-72 B 72 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-73 B 73 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-74 B 74 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-75 B 75 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-76 B 76 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-77 B 77 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-78 B 78 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-79 B 79 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-80 B 80 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-81 B 81 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-82 B 82 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-83 B 83 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-84 B 84 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-85 B 85 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-86 B 86 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-87 B 87 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-88 B 88 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-89 B 89 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-90 B 90 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-91 B 91 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-92 B 92 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-93 B 93 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-94 B 94 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-95 B 95 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-96 B 96 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-97 B 97 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-98 B 98 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-99 B 99 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-100 B100 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-102 B102 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-105 B105 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-108 B108 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-110 B110 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-112 B112 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-115 B115 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-118 B118 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-120 B120 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-122 B122 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-125 B125 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-128 B128 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-130 B130 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-132 B132 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-135 B135 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-138 B138 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-140 B140 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-145 B145 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967BR-150 B150 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top