品番 : EA967C-66
品名 : C66 スタンダード Vベルト
仕様
メーカー | 三ツ星ベルト | 型番 | C-66 |
---|---|---|---|
シリーズ | スタンダードVベルト | 規格 | C66 |
有効ピッチ周長さ | 1676mm |
追加説明 |
● 動力伝達手段として最も普及しているベルト。経済的で入手しやすく、交換も容易です。 ●使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けに適した\"セットフリーベルト\"で、長いベルト寿命が期待できます。 ●使用限界温度:-40~-70℃ ●電気抵抗値:50MΩ以上 |
---|
カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 20:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1288ページ |