詳細表示

このページのURL:

品番 : EA967CR-220

品名 : C220 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)

仕様

メーカー 三ツ星ベルト 商品名 レッドVベルト
規格 C220 有効ピッチ周長 5588mm
使用温度 -30~90℃ 電気抵抗値 6MΩ以下
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
追加説明
カタログ価格

19,400 (税抜)/ 21,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/15 10:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1225ページ
バリエーション一覧
EA967CR-60 C 60 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-61 C 61 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-62 C 62 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-63 C 63 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-64 C 64 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-65 C 65 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-66 C 66 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-67 C 67 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-68 C 68 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-69 C 69 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-70 C 70 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-71 C 71 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-72 C 72 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-73 C 73 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-74 C 74 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-75 C 75 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-76 C 76 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-77 C 77 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-78 C 78 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-79 C 79 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-80 C 80 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-81 C 81 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-82 C 82 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-83 C 83 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-84 C 84 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-85 C 85 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-86 C 86 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-87 C 87 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-88 C 88 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-89 C 89 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-90 C 90 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-91 C 91 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-92 C 92 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-93 C 93 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-94 C 94 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-95 C 95 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-96 C 96 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-97 C 97 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-98 C 98 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-99 C 99 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-100 C100 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-102 C102 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-105 C105 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-108 C108 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-110 C110 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-112 C112 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-115 C115 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-118 C118 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-120 C120 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-122 C122 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-125 C125 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-128 C128 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-130 C130 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-132 C132 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-135 C135 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-138 C138 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-140 C140 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-142 C142 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-145 C145 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-148 C148 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-150 C150 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-155 C155 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-160 C160 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-165 C165 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-170 C170 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-180 C180 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-190 C190 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-200 C200 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-210 C210 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-220 C220 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967CR-230 C230 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top