詳細表示

このページのURL:

品番 : EA967E-14

品名 : 1/2" (12.70mm) ジョイントリンク(2個)

仕様

番手 #40 ピッチ 12.70mm
入数は2個入です。
追加説明
カタログ価格

250 (税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/03/19 20:56現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1226ページ
バリエーション一覧
EA967E-13 3/8" ( 9.53mm) ジョイントリンク(2個)
EA967E-14 1/2" (12.70mm) ジョイントリンク(2個)
EA967E-15 5/8" (15.88mm) ジョイントリンク(2個)
EA967E-16 3/4" (19.05mm) ジョイントリンク(2個)
EA967E-18 1" (25.40mm) ジョイントリンク(2個)
EA967E-19 1・1/4"(31.75mm) ジョイントリンク(2個)
EA967E-20 1・1/2"(38.10mm) ジョイントリンク(2個)
EA967E-21 1・3/4"(44.45mm) ジョイントリンク(2個)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top