品番 : EA967E-28
品名 : 1" (25.40mm) オフセットリンク(2個)
仕様
| 番手 | #80 | ピッチ | 25.40mm |
|---|---|---|---|
| 入数は2個入です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 00:47現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1226ページ | ||||
