品番 : EA967EA-21
品名 : #140-BW スナップアイドル
仕様
| 形式 | BWタイプ(ボルト締付式) ※取付けボルト穴が2ヶ所 |
適合チェーン | #140 |
|---|---|---|---|
| 使用温度 | 80℃以下 | チェン速度 | 無給油:150m/min以下 滴下給油:300m/min以下 油槽給油:450m/min以下 |
| 材質 | ・キャリアストラップ:超高分子ポリエチレン ・ガイドプレートボルト:ステンレス |
||
| チェーン用テンショナー | |||
| チェーンのリンクプレートを特殊樹脂製のキャリヤではさみ込み、たるみを調整 | |||
| キャリヤにストラップをネジで固定 | |||
| 軽量コンパクトで省スペース化 | |||
| 騒音振動を低減 | |||
| チェン長寿命化が可能 | |||
| アタッチメント付チェーンは使えません。 | |||
| 寿命延長のため、スナップアイドルへの定期的な給油をしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,700 円(税抜)/ 45,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/15 06:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1227ページ | ||||
