品番 : EA967EG-450
品名 : 5/8"(15.88mm) オフセットリンク(ステンレス/2個)
仕様
| 材質 | ステンレス | ||
|---|---|---|---|
| EA967EG-25~80用 | |||
| チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。 | |||
| 番手 | #50 | ピッチ | 15.875mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/09 03:40現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1226ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
