品番 : EA967EH-250
品名 : 5/8"(15.88mm) ジョイントリンク(無給油/2個)
仕様
| メーカー | 椿本チエイン | 型番 | RS50-LMD-1-MCJL |
|---|---|---|---|
| 番手 | #50 | ピッチ | 15.875mm |
| 無給油タイプ | |||
| チェーン同士の接続に | |||
| EA967EH-50用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/19 04:00現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1226ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA967EH-240 1/2"( 12.7mm) ジョイントリンク(無給油/2個) |
| EA967EH-250 5/8"(15.88mm) ジョイントリンク(無給油/2個) |
| EA967EH-260 3/4"(19.05mm) ジョイントリンク(無給油/2個) |
| EA967EH-280 1" ( 25.4mm) ジョイントリンク(無給油/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2個
