品番 : EA967EH-450
品名 : 5/8"(15.88mm) オフセットリンク(無給油/2個)
仕様
| メーカー | 椿本チエイン | 型番 | RS50-LMD-1-OL |
|---|---|---|---|
| 番手 | #50 | ピッチ | 15.875mm |
| 無給油タイプ | |||
| オフセットリンク | |||
| EA967EH-50用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/22 16:52現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1226ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA967EH-440 1/2"( 12.7mm) オフセットリンク(無給油/2個) |
| EA967EH-450 5/8"(15.88mm) オフセットリンク(無給油/2個) |
| EA967EH-460 3/4"(19.05mm) オフセットリンク(無給油/2個) |
| EA967EH-480 1" ( 25.4mm) オフセットリンク(無給油/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
